AE5-13M-S AE5型 ボールバルブ オンダ製作所 73983833

AE5-13M-S AE5型 ボールバルブ オンダ製作所 73983833
AE5-13M-S AE5型 ボールバルブ オンダ製作所 73983833

AE5型 ボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径Rc1/2注文コード73983833品番AE5-13M-S
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

エコキュートなど給湯器配管にも便利。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
AE5-13M-S、AE5-20M-Sは日本水道協会認証登録品。

呼び径Rc1/2寸法L(mm)58寸法H(mm)45備考メッキ付仕様日本水道協会認証登録品材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする