DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
DICヘルメット A01 (ライナー無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73987069
品番
A-01
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アメリカンキャップスタイルの新定番
種類
アメリカン
ひもタイプ
ワンタッチ式
色
クリーム
材質
ABS樹脂
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
335
内装
HA1
頭囲(cm)
55.5〜61
衝撃吸収ライナー
なし
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用