DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
HOTALMET
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73987315
品番
RSAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
LED内蔵ヘルメット
仕様
点滅LED(発光ダイオード)5個装備/軽量コンパクトなスイッチボックス
材質
ABS樹脂
色
白
質量(g)
440
内装
RSA
頭囲(cm)
54〜61
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃吸収ライナー
あり(RSA)
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用