DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSPA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73987367
品番
SPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
長めのつばが特長
色
スカイブルー
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
材質
ABS樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜58
種類
MP型
用途
ヘルメットSPA
質量(g)
380
内装
G3X
衝撃吸収ライナー
あり(SP)