DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SPA-Nヘルメット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用区分
飛来・落下物用/電気用
注文コード
73987376
品番
SPA-N
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
使用区分
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SPAの雨溝付
色
クリーム
使用区分
飛来・落下物用/電気用
材質
ABS樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜59.5
種類
MP型
用途
SPA-Nヘルメット
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
350
内装
PA
衝撃吸収ライナー
なし