DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSPA-N ライナー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73987394
品番
SPA-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
SPAの雨溝付
用途
ヘルメットSPA-N ライナー付
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
ABS樹脂
色
クリーム
質量(g)
385
種類
MP型
内装
PA
頭囲(cm)
55.5〜59.5
衝撃吸収ライナー
あり(SP)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用