DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSYA-C
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73987543
品番
SYA-C HA2E-SYAV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
上方視界に配慮した一体型バイザーを採用
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
帽体:ABS樹脂/バイザー:PC
色
スカイブルー/スモーク
質量(g)
380
種類
アメリカン
内装
HA2
頭囲(cm)
55.5〜60
衝撃吸収ライナー
あり(SYVA)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用