ヘルメットSYA-CV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73987744 品番 SYA-CV HA2E-SYAV
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ベンチレーション付

紺/スモーク 使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用 材質帽体:ABS樹脂/バイザー:PC ひもタイプワンタッチ式 頭囲(cm)55.5〜60 種類アメリカン 仕様雨垂れ防止溝付 質量(g)380 内装HA2 衝撃吸収ライナーあり(SYVA) 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする