DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSYA-CV
商品レビューを投稿する
翌日出荷
名入れ可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73987778
品番
SYA-CV SFE-SYAV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ベンチレーション付
色
白/クリア
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂/バイザー:PC
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜60
種類
アメリカン
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
385
内装
SF
衝撃吸収ライナー
あり(SYVA)
名入れ
可