DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSYA-XV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピュアグリーン
注文コード
73988015
品番
SYA-XV型X2E式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
通気孔付のスタンダード品。
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
ABS樹脂
色
ピュアグリーン
質量(g)
360
種類
アメリカン
内装
X2
頭囲(cm)
55.5〜61
衝撃吸収ライナー
なし
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用