DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSYA-XV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988024
品番
SYA-XV型X2E式
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
通気孔付のスタンダード品。
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
ABS樹脂
色
レッド
質量(g)
360
種類
アメリカン
内装
X2
頭囲(cm)
55.5〜61
衝撃吸収ライナー
なし
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用