DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSYA-XV ライナー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピュアグリーン
注文コード
73988119
品番
SYA-XV型X2E-SYAV式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
通気孔付のスタンダード品。
色
ピュアグリーン
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
材質
ABS樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜61
種類
アメリカン
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
390
内装
X2
衝撃吸収ライナー
あり(SYAV)