DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSYA-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988259
品番
SYA-2型JFS-S式
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高機能汗取りをプラス
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
ABS樹脂
色
グリーン
質量(g)
425
種類
アメリカン
内装
JFS
頭囲(cm)
55.5〜58
衝撃吸収ライナー
あり(S)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用