DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSYA-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ライトブルー
注文コード
73988277
品番
SYA-2型JFS-S式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
高機能汗取りをプラス
仕様
雨垂れ防止溝付
材質
ABS樹脂
色
ライトブルー
質量(g)
425
種類
アメリカン
内装
JFS
頭囲(cm)
55.5〜58
衝撃吸収ライナー
あり(S)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用