DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSYA-2 特大
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73988295
品番
SYA-2型特大内装SYA-2 L式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカンスタイルの特大型
色
黄
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
材質
ABS樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
58〜64.5
種類
アメリカン
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
440
内装
SY特大
衝撃吸収ライナー
あり(SYA-IIL)