DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットMPA-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988514
品番
MPA-S型PME-K3式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
インナーシールド付
種類
MP型
ひもタイプ
ワンタッチ式
色
クリーム
頭囲(cm)
55.5〜58
材質
ABS樹脂
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
質量(g)
485
内装
PM
衝撃吸収ライナー
あり(K3)