DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットAG05-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988539
品番
AG05-S型SYE-K7式
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
警備向けモデルの決定版
ひもタイプ
ワンタッチ式
色
白
頭囲(cm)
55.5〜59.5
材質
帽体:ABS樹脂、バイザーシールド:PC
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
質量(g)
580
内装
SY
衝撃吸収ライナー
あり(K7)