DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットAG05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988584
品番
AG05型SYE-K7式
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
警備向けモデルの決定版
色
紺
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂、バイザーシールド:PC
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜59.5
質量(g)
530
内装
SY
衝撃吸収ライナー
あり(K7)