DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットF03 ライナー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73988593
品番
F03型HA2E3-P式
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シンプルな軽量アメリカンタイプ
材質
FRP
色
白
質量(g)
360
種類
アメリカン
内装
HA2
頭囲(cm)
55.5〜62
衝撃吸収ライナー
あり(AO1)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用