DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットF03-V ライナー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73988609
品番
F03-V型HA2E3-P-A01式V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シンプルな軽量アメリカンタイプ
ベンチレーション付
材質
FRP
色
白
質量(g)
360
種類
アメリカン
内装
HA2
頭囲(cm)
55.5〜62
衝撃吸収ライナー
あり(AO1)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用