DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSYF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988645
品番
SYF型SYF-P-S式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ベストセラーSYシリーズのPC製SYシリーズの軽量FRPタイプ
ひもタイプ
ワンタッチ式
色
黄
頭囲(cm)
55.5〜60.5
材質
FRP
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
質量(g)
360
仕様
雨垂れ防止溝付
内装
SYF
衝撃吸収ライナー
あり(S)
種類
アメリカン