DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSYF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988715
品番
SYF型JFS-P-YF式
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ベストセラーSYシリーズのPC製SYシリーズの軽量FRPタイプ
ひもタイプ
ワンタッチ式
色
ライトブルー
頭囲(cm)
55.5〜60.5
材質
FRP
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
質量(g)
380
仕様
雨垂れ防止溝付
内装
JFS
衝撃吸収ライナー
あり(YF)
種類
アメリカン