DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSYF-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988749
品番
SYF‐S型SYFE-M-K2式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
インナーシールド付
色
グリーン
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
材質
FRP
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜58.5
種類
アメリカン
仕様
雨垂れ防止溝付
質量(g)
475
内装
SYF
衝撃吸収ライナー
あり(K2)