DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSF-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988916
品番
SF-1型SF-P式
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
色
白
使用区分
飛来・落下物用
材質
FRP
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜60
質量(g)
330
内装
SF
衝撃吸収ライナー
なし