DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSF-1 ライナー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988943
品番
SF-1型SF-P-SF式
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽さ・強さ・流れるフォルムのグッドバランスモデル
材質
FRP
色
グリーン
質量(g)
350
内装
SF
頭囲(cm)
55.5〜60
衝撃吸収ライナー
あり(SF)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用