DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSF-1-V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988959
品番
SF1‐V型SF-P-SF式V
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ベンチレーション付
色
白
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
材質
FRP
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜60
質量(g)
350
内装
SF
衝撃吸収ライナー
あり(SF)