DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットMP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73988995
品番
MP型PM-P式
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
定番MPスタイルのベストセラーモデル
材質
FRP
色
白
質量(g)
395
種類
MP型
内装
PM
頭囲(cm)
55.5〜60.5
衝撃吸収ライナー
なし
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用