DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットMP ライナー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73989065
品番
MP型PM-P-MP式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
定番MPスタイルのベストセラーモデル
種類
MP型
ひもタイプ
ワンタッチ式
色
グリーン
頭囲(cm)
55.5〜60.5
材質
FRP
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
質量(g)
425
内装
PM
衝撃吸収ライナー
あり(MP)