DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットMM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73989117
品番
MM型PA-P式
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コンパクトモデル
材質
FRP
色
白
質量(g)
355
種類
MP型
内装
PA
頭囲(cm)
55.5〜58
衝撃吸収ライナー
なし
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用