DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットHK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73989144
品番
HK型PM-P式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
上部リブ構造と全周ツバ付
種類
MP型
ひもタイプ
ワンタッチ式
色
グリーン
頭囲(cm)
55.5〜58
材質
FRP
使用区分
飛来・落下物用
質量(g)
400
内装
PM
衝撃吸収ライナー
なし