DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットHK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
73989169
品番
HK型PA-P-HP式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
上部リブ構造と全周ツバ付
種類
MP型
ひもタイプ
ワンタッチ式
色
グリーン
頭囲(cm)
55.5〜58
材質
FRP
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用
質量(g)
425
内装
PA
衝撃吸収ライナー
あり(HP)