DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットPMP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73989187
品番
PMP型-SA-1 内装ライナー付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
定番MPスタイルのPC製
材質
PC
色
薄グレー
質量(g)
425
種類
MP型
内装
SA-1
頭囲(cm)
55〜62
衝撃吸収ライナー
あり(TH-8)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用