DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットPMP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
薄グレー
衝撃吸収ライナー
あり(TH-8)
内装
EH
注文コード
73989223
品番
PMP型-EH 内装ライナー付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
色・衝撃吸収ライナー・内装
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定番MPスタイルのPC製
材質
PC
色
薄グレー
質量(g)
425
種類
MP型
内装
EH
頭囲(cm)
55〜62
衝撃吸収ライナー
あり(TH-8)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用