DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットPMP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73989248
品番
PMP型-EH 内装ライナー付
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
定番MPスタイルのPC製
材質
PC
色
黄
質量(g)
425
種類
MP型
内装
EH
頭囲(cm)
55〜62
衝撃吸収ライナー
あり(TH-8)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用