DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSYP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73989275
品番
SYP型SYE3-S式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ベストセラーSYシリーズのPC製
材質
PC
色
グリーン
質量(g)
405
種類
アメリカン
内装
SY
頭囲(cm)
55.5〜57.5
衝撃吸収ライナー
あり(S)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用