DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSP25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73989309
品番
SP25型SYE3式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
警備業界向けスタンダード
色
コバルトブルー
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
材質
PC
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜59.5
質量(g)
440
内装
SY
衝撃吸収ライナー
なし