DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットSP25-V ライナー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73989354
品番
SP-25V型SYE3-SP25式
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ベンチレーション付
材質
PC
色
白
質量(g)
470
内装
SY
頭囲(cm)
55.5〜59.5
衝撃吸収ライナー
あり(SP-25)
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用