DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットEMP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
73989406
品番
EMP型PM式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
定番のMPスタイルのPC製
色
グリーン
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
材質
PC
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜59
種類
MP型
質量(g)
395
内装
PM
衝撃吸収ライナー
なし