DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットEMP ライナー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73989449
品番
EMP型PM-MP式
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
定番のMPスタイルのPC製
色
グリーン
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
材質
PC
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜59
種類
MP型
質量(g)
425
内装
PM
衝撃吸収ライナー
あり(MP)