DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
ヘルメットEMP ライナー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
薄クリーム
内装
PX
注文コード
73989467
品番
EMP型PX-MP式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色・内装
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定番のMPスタイルのPC製
色
薄クリーム
使用区分
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
材質
PC
ひもタイプ
ワンタッチ式
頭囲(cm)
55.5〜59
種類
MP型
質量(g)
425
内装
PX
衝撃吸収ライナー
あり(MP)