※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング用アダプタ
防振機構付きPSCアダプタ C-D**-L***-9D-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73989686
品番
C6-D32-L288-9D-C
参考基準価格(税別)
¥428,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SS:C6、CSP:With coolant hole
材質
Steel
質量(kg)
2.73
寸法LB(mm)
259.50
接続径
ワーク側:32.000
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械側接続径(mm)
63.000
寸法LPR(mm)
288.50