※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ LOGT-NDJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73989765
品番
LOGT060204R-NDJ AH9130
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法S(mm)
2.00
穴の形状
円筒穴
寸法RE(mm)
0.4
切削径(Φmm)
12.00(最小)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切削径(Φmm)
13.99