※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ビットロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73990167
品番
C-320-B-8
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。
大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。
用途
操作盤のロック
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
70
寸法H(mm)
8
表面処理
クロムメッキ
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
3.2
ロック機構
鍵付き(C320-B-8-H)