防塵ゴム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73990228 品番C-300-CH-17-21-EP
販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

EPDM性のため、耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。

用途冷蔵庫・厨房機器・医療機器 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 質量(g)60(1m) 使用温度範囲(℃)-20〜70 硬度20
注意
※1巻50mでも販売します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73990228
2023-03-07
用途:
密閉扉のパッキンとして使用

パッキンをつぶした時の反力がどのくらいか知りたくて購入しました。スポンジ製なので想像以上に反力は小さく、ある程度のシール性を確保するのは、中空部分が全て潰れるほど変形させる必要があることが分かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする