C-300-HR-10-10(1m) 高復元性スポンジ(ハイパーリセット) TAKIGEN(タキゲン) 73990273

C-300-HR-10-10(1m) 高復元性スポンジ(ハイパーリセット) TAKIGEN(タキゲン) 73990273
C-300-HR-10-10(1m) 高復元性スポンジ(ハイパーリセット) TAKIGEN(タキゲン) 73990273

高復元性スポンジ(ハイパーリセット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法t(mm)10寸法w(mm)10注文コード73990273品番C-300-HR-10-10(1m)
販売価格(税込)¥620
販売価格(税別)
564

圧縮された状態から瞬時に復元します。
永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。
応力緩和が少ない
軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。
EPDM製のため耐候性に優れています。
C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ

用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80寸法t(mm)10寸法w(mm)10長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする