宅配ボックスラッチ錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73990693 品番CP-500(違い)
在庫数量:残り3点
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) アウトレット
¥3,5312,898

戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。
鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。
(解錠時は鍵が必要です)
鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。
非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。

用途戸建向けの宅配ボックス 付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚) 材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)165 最大適合板厚(mm)4 鍵違い数500通り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする