曜日別特売
C-209SB-M5×12 黄銅製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン) 73990867

C-209SB-M5×12 黄銅製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン) 73990867
C-209SB-M5×12 黄銅製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン) 73990867

黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法MM5
寸法L1(mm)12
内容量1個注文コード73990867品番C-209SB-M5×12
販売価格(税込)¥47
販売価格(税別)
43

ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。

用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器寸法L1(mm)12寸法L2(mm)3.5寸法L3(mm)4.3寸法D(Φmm)12寸法S(mm)8寸法W(mm)1.3寸法MM5質量(g)3.7材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73990894
2025-12-27
用途: 自動車のアースボルトの交換
サービス業

アースの見直しとしてまずはボディと接続部分となるアースボルトの交換で使用。体感できるような違いは感じられないが、純正の鉄ボルトよりは通電性が良いはず。ボルト、ワッシャーの外面が焼付け塗装されているので防錆効果も期待できる。

2025-06-14
用途: 軽自動車の整備に

軽自動車のアースボルトが錆びていたので交換用に購入。
必要数無駄なく購入できるので助かります。

2025-03-03
用途: バッテリーターミナルに使用
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

高年式のハーレーなどは始動に要するバッテリーの管理がシビアで、けっこう高トルクでターミナルを締め付けないと微妙に接点が浮き、セルが回らなくなる場合が有ります。しかし見た目じゃ解らない緩みなので、バッテリー上りと間違う事も多い現象です。なので食いつき良いコレに交換しましたが、取り付けた印象はバネワッシャーも付いてるので更にしっかり食いつく印象。しかしバネワッシャー分、足が短くなると困るのですが、この製品はちゃんと少し長い足サイズまでラインナップ、奥行もジャストフィット。至れり尽くせり、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 73990894
2024-05-12
用途: 自動車のアースボルトメンテ用
製造業

自動車のアースボルトが錆びていたのでメンテ用に導通が良い本製品を購入。アース部のリフレッシュになったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする