ショックノンテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73991043 品番 3962
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

難燃性フォームを使用
断熱性に優れている
独立気泡構造で吸水性は極めて低い

用途振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに 厚さ(mm)5 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)1
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73991034
2024-01-25
用途:
自動車配線固定
製造業

ドライブレコーダー配線等に使用しました。
配線の固定はもちろんリヤカメラ配線を天井パネル内に施工する場合にとても便利です。

対象商品:
73991034
2024-06-05
用途:
内装作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

全体的に満足しています。価格も低価格ですが普通に使用できています。

対象商品:
73991034
2022-04-13
用途:
電装品回り
自動車・二輪車・自転車関連業

主に配線の固定用として購入しました。ドラレコやナビのアンテナを、ピラーに配線する際に、貼り付けています。その他、オーディオの隙間や振動ビビり止めとしても活躍しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする