エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 自動車用テープ
ビニールテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73991278
品番
3437
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
絶縁性・耐候性に優れたビニールテープ
JIS C 2336規格品
用途
ハーネスやコードの結束・絶縁保護に
色
赤/黒
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。