電源分岐ターミナル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73991375 品番3359
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ワンタッチロック機構でカンタン着脱
つないだ電装品が分かるシール付(4枚付属)

用途LEDなどの電源分岐・接続に 適合サイズ0.2〜1.25sq(コード) 使用可能電力DC12V車・120W以下/DC24V車・240W以下
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
ETC,タコメーター等の増設に使用

ACC電源とイルミ電源の分岐に使用しています。
計器の追加等で電源が取り易く、重宝しています。

対象商品:
73991375
2024-11-24
用途:
車内整備
運輸・通信業

車の電源整理に買ってみました。まだ使っていませんが、良かったらまた買います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする